Plataforma básica 1000 x 1000 mm

N.º do artigo: 60950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 60950
EAN/GTIN 4031405609501
Número do fabricante 060950
Número L L90110 675

Descrição

Descripción:

  • Revestimiento de rejilla con dos soportes de montaje de acero
  • Barandillas en un lado longitudinal y frontal
  • Según DIN 14094
  • Consolas especiales para fachadas WDVS/fachadas aislantes bajo petición
  • Carga de área: 4,0 kN/m²
  • Carga única: 2,0 kN

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 1000 mm
  • Longitud de la plataforma: 1000 mm
  • Tipo de producto: 1000x1000

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta