Placa adaptadora de acero galvanizado en caliente 150 x 150 mm

N.º do artigo: 60947
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 60947
EAN/GTIN 4031405609471
Número do fabricante 060947

Descrição

Descripción:

  • La placa adaptadora se requiere para la mampostería de ladrillo con el fin de aumentar la distancia de anclaje y la superficie atornillada
  • Adecuado para soportes de pared y segmento de distancia con patrón de perforación de 150 mm
  • L x W x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Característica:

  • Material: Acero galvanizado en caliente
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta