Plataforma de extensión

N.º do artigo: 60943
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 60943
EAN/GTIN 4031405609433
Número do fabricante 060943

Descrição

Descripción:

  • Rejilla que cubre con una consola de accesorios
  • Barandillas en un lado frontal incl. Conectores de barandilla
  • Las plataformas de expansión se pueden atornillar juntas como se desee
  • Carga de área: 4,0 kN/m²
  • Carga única: 2,0 kN

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 800 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Tipo de producto: 800x800

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta