Llave de doble boca pequeña de 5,5 mm

N.º do artigo: 6094200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6094200
EAN/GTIN 4010886609422
Número do fabricante 6094200
Número L L60160 2108

Descrição

Descripción:

La versión pequeña
Con anchos de llaves iguales
Boca en ángulo de 15° y 75°

Característica:

  • Longitud total [mm]: 77,3 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 12,4 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Posición boca 2: 75°
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 5.5x5.5
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 5.5
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 5.5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta