PENTA 24N300PF020 IC908 Plaquitas Pentagonales con Desprendimiento Muy Positivo Plano para Tronzado y Ranurado de Precisión

N.º do artigo: 6093335
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 6093335
EAN/GTIN 7291075274448
Número do fabricante 6093335
Número L L24080 153

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PF
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta