Juego de llaves combinadas 11 piezas perfil UD 8-22 mm

N.º do artigo: 6093070
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6093070
EAN/GTIN 4010886609309
Número do fabricante 6093070
Número L L60160 247

Descrição

Descrição:

Composición práctica
Con anchos de llaves iguales
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
La gota caliente forjada
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Alta calidad industrial para un fuerte estrés continuo, cuidadosamente forjado y procesado profesionalmente
Alta rigidez a la flexión - no se rompe o astilla bajo sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones
La sobrecarga se indica por deformación

Característica:

  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta