Descrição:
Composición práctica
Con anchos de llaves iguales
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
La gota caliente forjada
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Alta calidad industrial para un fuerte estrés continuo, cuidadosamente forjado y procesado profesionalmente
Alta rigidez a la flexión - no se rompe o astilla bajo sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones
La sobrecarga se indica por deformación
Característica:
- Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
- Superficie: cromado
- Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
- Ángulo del anillo: 15°
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no