Carro de mano galvanizado en caliente

N.º do artigo: 6091V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Carro para cajas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6091V
EAN/GTIN 4017976660912
Número do fabricante 6091V

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Una carretilla ligera y muy práctica. Tubo de acero soldado, galvanizado en caliente. Adecuado para su uso en el exterior. La barra de tracción se puede atornillar. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Ruedas con neumáticos de goma maciza. Bujes con rodamientos de rodillos Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 690
Ancho de la superficie útil (mm): 356
Longitud total (mm): 1381
Ancho total (mm): 581
Altura total (mm): 777
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta