Llave combinada perfil UD 16 mm

N.º do artigo: 6091610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6091610
EAN/GTIN 4010886609163
Número do fabricante 6091610
Número L L60160 467

Descrição

Descripción:

La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Peso [lbs]: 200 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 23,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 35 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 10 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 5,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 16
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta