Descrição:
Composición práctica
Con anchos de llaves iguales
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
La gota caliente forjada
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Alta calidad industrial para un fuerte estrés continuo, cuidadosamente forjado y procesado profesionalmente
Alta rigidez a la flexión - no se rompe o astilla bajo sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones
La sobrecarga se indica por deformación
Característica:
- Contenido (número de piezas): 12 tlg.
- material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
- Peso neto [kg]: 0,686 kg
- Estándar: DIN 3113 - Forma AISO 3318ISO 7738
- Superficie: cromado
- Registro REACH Disponible: No
- Perfil de anillo: Unidad de accionamiento
- Ángulo del anillo: 15°