Llave de doble boca 9/16x5/8″.

N.º do artigo: 6070530
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6070530
EAN/GTIN 4010886607053
Número do fabricante 6070530
Número L L60160 1673

Descrição

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado
Con cabezas planas
Superficie mate antirreflectante
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Agarre seguro gracias a un eje de perfil delgado
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
Acero al cromo-vanadio 31CrV3

Característica:

  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 33,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 36 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado mate
  • Anchura entre planos [AF]: 9/16″x5/8″
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 9/16″
  • Anchura entre planos 2 [AF]: 5/8″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta