MONTURA DE SIERRA MICRO-TECH

N.º do artigo: 607.MT
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
Tipo de produto Arco de sierra para metal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 607.MT
EAN/GTIN 3148511885086
Número do fabricante 607.MT
Número L L60130 3471

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Se adapta bien a la mano. Cuerpo de zamak lacado
  • muy ligero, para pequeños trabajos en plástico, madera, metal
  • suministrado con una hoja de sierra, 150 mm
  • longitud total: 262 mm

Característica:

  • L [mm]: 262
  • [g]: 14

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta