Juego de llaves combinadas de carraca ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

N.º do artigo: 606N/12
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 606N/12
EAN/GTIN 4000896197378
Número do fabricante 606N/12
Número L L60140 3844

Descrição

Descripción:

  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: cromada
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 8 – 19
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave combinada de carraca 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta