ARCO RECTO CON HOJA GUIADA

N.º do artigo: 606A
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
Tipo de produto Arco de sierra para metal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 606A
EAN/GTIN 3148511885024
Número do fabricante 606A
Número L L60130 3572

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: La hoja de sierra puede sobresalir a cualquier longitud para realizar cortes en lugares de difícil acceso
  • Se utiliza con hojas estándar de 300 mm.

Característica:

  • d [mm]: 33
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 190
  • [g]: 410

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta