Carraca manual 1/4″

N.º do artigo: 6069870
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 6069870
EAN/GTIN 4010886606988
Número do fabricante 6069870
Número L L60160 276
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

  • Ángulo de retorno 18 grados
  • Para espacios estrechos, donde las carracas normales no disponen de espacio
  • Especialmente adecuado para trabajos de mantenimiento en combinación con la alargadera 2090-12
  • Diámetro: Ø 26 x 20 mm
  • Dimensiones: Ø 26 x 20 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 26 mm
  • Altura de la cabeza de la carraca: 20 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 20 mm
  • Ángulo de giro hacia atrás: 18 °
  • Tipo de conmutación: Escuadra pasante
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta