Llave de doble boca de 25x28 mm

N.º do artigo: 6067740
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6067740
EAN/GTIN 4010886606773
Número do fabricante 6067740
Número L L60160 1013

Descrição

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 277 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 55,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 60 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 25x28
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 25
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 28
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta