Guante de seguridad HexArmor Helix® 2062 60661 tamaño 10

N.º do artigo: 6066110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6066110
EAN/GTIN 810001793920
Número do fabricante 6066110
Número L L01690 420

Descrição

Descrição:

La Helix® 2062 en color de señal con tecnología Coretex™ cuenta con una innovadora capa exterior hecha de un tejido de mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio (calibre 13) con alto protección contra cortes y un revestimiento flexible de nitrilo rugoso en la palma.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta