Guante de seguridad HexArmor Helix® 2076 60660 tamaño 8

N.º do artigo: 6066008
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número do artigo 6066008
EAN/GTIN 812013027673
Número do fabricante 6066008

Descrição

Descripción:

Los guantes HexArmor® Helix® 2076 cuentan con una capa exterior de mezcla de fibra de vidrio, acero y HPPE de calibre 13 sin costuras que proporciona protección contra cortes mejorado, comodidad y transpirabilidad en el trabajo, así como un ajuste reforzado para el asiento del pulgar y un revestimiento flexible de PU en la palma.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta