Guante de seguridad HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 tamaño 6

N.º do artigo: 6065206
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 6

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6065206
EAN/GTIN 812013028588
Número do fabricante 6065206

Descrição

Descrição:

El HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 ofrece una alta protección para algunos de los trabajos de campo más duros con una protección total de doble inmersión para la resistencia al agua y al fluido y un recubrimiento de nitrilo rugoso en la palma para un excelente agarre y resistencia a la abrasión. La protección contra impactos exoskeleton™ de IR-X®, altamente flexible, protege las manos de los trabajadores de las lesiones causadas por impactos y aplastamientos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta