Guante protector HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 tamaño 11

N.º do artigo: 6064811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número do artigo 6064811
EAN/GTIN 812013024900
Número do fabricante 6064811

Descrição

Descripción:

El HexArmor® Rig Lizard® 2090X cuenta con una alta resistencia al corte y a los pinchazos, protección contra impactos IR-X® exoskeleton™ con un diseño de color de señal de alta flexión y un ajuste reforzado del asiento del pulgar para una protección más duradera.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta