Llave de doble boca de 6x7 mm

N.º do artigo: 6063830
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6063830
EAN/GTIN 4010886606384
Número do fabricante 6063830
Número L L60160 448

Descrição

Descripción:

Con cabezas planas, mango ovalado
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado
* fuera de norma
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Agarre seguro gracias a un eje de perfil delgado
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
Acero al cromo-vanadio 31CrV3

Característica:

  • Longitud total [mm]: 122 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 16,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 17,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 3,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 6x7
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 6
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 7
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta