AV 18 Ventilador de batería

N.º do artigo: 606176850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 606176850
EAN/GTIN 4007430286918
Número do fabricante 606176850
Número L L01750 71

Descrição

Descripción:

  • Ventilador de batería de alta calidad para el uso flexible independiente del cable
  • Duración de batería de hasta 7 horas (con 5,2 Ah)
  • Robusta jaula de metal para un máximo flujo de aire y mínimos remolinos
  • Jaula inclinable para una orientación flexible del caudal de aire
  • Velocidad de aire seleccionable en 3 niveles
  • Funcionamiento silencioso en el nivel más alto
  • Marco tubular estable con tacos de goma para la estabilidad
  • Placa de montaje integrada preparada para el montaje en soporte y en la pared
  • Funcionamiento con todas las baterías de asiento deslizante Li-Power y LiHD de 18 voltios
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.4 kg
  • Velocidad del aire: 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
  • Nº revoluciones máx.: 1300 /min
  • Diámetro del rotor: 355 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta