Guante de seguridad HexArmor Helix® 2082 60614 tamaño 10

N.º do artigo: 6061410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número do artigo 6061410
EAN/GTIN 815733013995
Número do fabricante 6061410

Descrição

Descripción:

HexArmor® Helix® Serie 2082 guantes cuenta con una capa exterior de mezcla de lana y aramida ignífuga de calibre 13 que proporciona protección de corte y arco de nivel 2. Un revestimiento flexible, compatible con FR de la palma de la mano hecho de mezcla de neopreno y nitrilo garantiza una excelente adherencia y resistencia a la abrasión.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta