Ejecución:
Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con bolsillo extra
Bolsillo para piernas con solapa y bolsillo extra para herramientas
Bolsillos interiores de protección de rodillas
Bolsillos de pecho con solapa, Bolsillos de pecho con cremallera
Bolsillo interior con solapa
Detalles
Faldón en espalda
Elástico ajustable en cintura
Etiquetas de certificación externas
Acabado
Terminación de mangas ajustable con cierre por adherencia
Reflex
Detalles reflectantes
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica de dos vías oculta cremallera metálica bidireccional
Lavado
Lavado industrial EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, suciedad y repelente al agua
Descripción:
- Duradero mono ignífugo con prácticos bolsillos y robusta cremallera metálica unidireccional oculta
- Panel trasero con fuelle y codos precurvados para una mayor comodidad
- Detalles reflectantes que proporcionan una mayor visibilidad
- Industrialmente lavable
- El tejido tiene una clasificación de arco eléctrico de IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
- Certificado según EN 1149-5
- EN 13034 tipo 6
- EN ISO 11611, clase 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clase 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%