Estuche de plástico ∙ 635 mm

N.º do artigo: 6060BX-6
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6060BX-6
EAN/GTIN 4000896024643
Número do fabricante 6060BX-6
Número L L60140 3457

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para guardar de forma segura las llaves dinamométricasEstuche de plástico para llaves dinamométricas HAZET 5122-1CT ∙ 5122-2CLT ∙ 5122-2CLT-PD ∙ 5122-2CT/5 ∙ 5122-3CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122-1CT (CAL) ∙ 6127-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6292-1CT (CAL)
  • Hasta el tamaño BX 8 con ventana
  • Plástico, negro
  • Dimensiones / longitud: 635 mm
  • Peso neto (kg): 0.59 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta