Estuche de plástico ∙ 420 mm

N.º do artigo: 6060BX-2
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6060BX-2
EAN/GTIN 4000896024629
Número do fabricante 6060BX-2
Número L L60140 2199

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para guardar de forma segura las llaves dinamométricasEstuche de plástico para guardar de forma segura las llaves dinamométricas
Hasta un tamaño BX 8 con mirilla
Para las llaves dinamométricas HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT ∙ 5110-1CT ∙ 5110-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5120-2CT ∙ 5120-3CT ∙ 6110-1CT ∙ 6110-1CT (CAL) ∙ 6114-1CT ∙ 6290-1CT ∙ 6290-1CT (CAL)
  • Hasta el tamaño BX 8 con ventana
  • Plástico, negro
  • Dimensiones / longitud: 420 mm
  • Peso neto (kg): 0.32 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta