Llave combinada de carraca ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 22 ∙ 291.5 mm

N.º do artigo: 606-22
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 606-22
EAN/GTIN 4000896151028
Número do fabricante 606-22
Número L L60140 1103

Descrição

Descrição:

  • Accionamiento de uniones atornilladas de difícil acceso en espacios reducidos, sin cambiar de sitio la llave mediante la función de carraca
  • Modelo largo y estrecho
  • Vástago con perfil en T doble HAZET muy estable
  • Llave de estrella con función de carraca conmutable
  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
    Ancho de llave 8 y 9 mm: 60 dientes ∙ ángulo de accionamiento 6°
  • Lado del anillo en ángulo de 13°
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 291.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.35 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta