Llave de doble anillo abierta perfil UD 13x15 mm

N.º do artigo: 6057000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6057000
EAN/GTIN 4010886605707
Número do fabricante 6057000
Número L L60160 152

Descrição

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Aplicación en líneas hidráulicas/frenos
Tamaños 8x10 a 12x14 mm con anillo hexagonal
Cabezas con un ángulo a 15°.
Abertura hexagonal con inclinación a 30º, abertura de perfil UD con inclinación de 15º
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Cabezales hexagonales acodados 15° Apertura 30° desplazada, perfil UD Apertura 15° desplazada
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Peso [lbs]: 260 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 26,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 29 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 10,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 11,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ancho de apertura 1 (mín.) [mm]: 10,0 mm
  • Anchura de apertura 2 (máx.) [mm]: 12,0 mm
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 13x15
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 15
  • Uso/aplicación: Aplicación en conductos hidráulicos/frenos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta