Botas de seguridad con cordones LUTZ S3 HI LUTZ S3 HI, Talla 45

N.º do artigo: 60561-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
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
Série LUTZ
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 60561-45
EAN/GTIN 4030839210642
Número do fabricante 60561-45
Número L L00790 702

Descrição

Descrição:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa Basic gris
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta