Industry peto C62

N.º do artigo: 605418009994C62
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / grau
Tamanho de confeção PT 62
Tipo de produto Mono

Números de identificação e classificações

Número do artigo 605418009994C62
EAN/GTIN 7330509360682
Número do fabricante 605418009994C62

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con solapa
Bolsillo para regla
Bolsillo en la pierna con bolsillo extra y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos en el pecho con fuelle y solapa, uno con bolsillo para bolígrafo de dos compartimentos

Detalles
Bolsillo extraíble para DNI
Cintura ajustable
Fuelle en la espalda
Secciones de los hombros en color de contraste

Funcionalidad
Estiramiento en la espalda

Acabado
Final de manga ajustable

Cierre frontal
Cierre frontal con botones y sujecion de cierre por adherencia, Cremallera de plástico bidireccional oculta

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Con detalles y tachuelas en color de contraste
  • Puños ajustables y cintura elástica
  • Fuelle y panel elástico en el dorso para una mejor movilidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta