Descripción:
El GRAFIKKLINGS NR. 605 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 32,5 mm de largo, 5,7 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.
El GRAFIKKLINGS NR. 605 está disponible bajo el número de pedido 605,65 en el dispensador de seguridad de 100 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 2-fold
:
hoja utilizable de 1 vía
Característica:
- Forma de la cuchilla Hoja de calpel
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
- Material básico: Acero
- Hoja de acero inoxidable: No.
- Molienda de cuchillas: Molienda especial
- Facetas de la hoja: doble
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 1
- aristas de corte: 1-fold utilizable