Tubo deslizante para 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm

N.º do artigo: 6048950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tubo encajable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6048950
EAN/GTIN 4010886604892
Número do fabricante 6048950
Número L L60160 1919

Descrição

Descripción:

Para la llave de tracción No. 2 A
Ideal para extender el brazo de palanca y aplicar mayores fuerzas

Característica:

  • para anchura entre planos [mm]: 60-95
  • Longitud total [mm]: 860 mm
  • Ø interior: 30 mm
  • Material: acero
  • Superficie: cromado
  • Uso/aplicación: Extensión del brazo de palanca
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta