Juego de llaves combinadas ∙ Perfil hexagonal doble exterior

N.º do artigo: 603/17N
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 603/17N
EAN/GTIN 4000896024063
Número do fabricante 603/17N
Número L L60140 3485

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 7 – 27
  • Peso neto (kg): 2.33 kg
  • Número de herramientas: 17

Volumen de suministro:

Llave combinada 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24 ∙ 603-27

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta