Llave combinada de 12 puntos de 75 mm.

N.º do artigo: 6035110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6035110
EAN/GTIN 4010886603512
Número do fabricante 6035110
Número L L60160 1578

Descrição

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Se pueden solicitar tamaños especiales
Accesorio opcional: Tubo deslizante No. 2 AR para extender el brazo de la palanca

Característica:

  • 2 AR: 3
  • Diseño: Modelo pesado para pares de apriete máximos
  • diámetro 1 [mm]: 29,1
  • Longitud total [mm]: 375 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 109,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 38 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 57,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: Borde 12
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 75
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta