Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 22 ∙ 250 mm

N.º do artigo: 603-22
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 603-22
EAN/GTIN 4000896023837
Número do fabricante 603-22
Número L L60140 609

Descrição

Descripción:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.25 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta