SSD 18 LTX 200 BL Atornillador de impacto de batería

N.º do artigo: 602396890
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602396890
EAN/GTIN 4007430330307
Número do fabricante 602396890
Número L L01750 75

Descrição

Descrição:

  • Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4″ y 200 Nm para múltiples usos
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
  • Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
  • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Gancho para cinturón, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Niveles de revoluciones/par de giro: 12
  • Peso con batería: 1.3 kg
  • Peso sin batería: 0.94 kg
  • Par de giro máx.: 200 Nm
  • Máx. revoluciones marcha en vacío: 2900 /min
  • Número máx. de golpes: 4000 /min
  • Máx. tamaño de tornillo: M16
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 9 m/s²
  • Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4″ (6,35 mm)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta