SSE 18 LTX BL Compact Sierra de sable de batería

N.º do artigo: 602366850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602366850
EAN/GTIN 4061792181281
Número do fabricante 602366850

Descrição

Descripción:

  • Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con una o dos manos
  • Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
  • Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
  • Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar
  • Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
  • Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
  • Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra para madera y metal, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.4 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 0 - 3000 /min
  • Inseguridad de medición K: 2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 2.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 5 dB(A)
  • Carrera de la hoja de sierra: 16 mm
  • Serrar vigas de madera: 15 m/s²
  • Serrar placas de virutas: 13 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta