BS 18 LTX BL I Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 602358840
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602358840
EAN/GTIN 4061792188143
Número do fabricante 602358840
Número L L01750 208
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
  • Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Portapuntas, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón y depósito para puntas, metaBOX 145 L

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Perforar metal: 2.2 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
  • Par de giro regulable: 1 - 20 Nm
  • Peso con batería: 2.2 kg
  • Peso sin batería: 1.7 kg
  • Par de impulso: 65 Nm
  • Velocidades de ralentí: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Par de giro máx. duro: 130 Nm
  • Par de giro máx. blando: 65 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta