BS 18 L Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 602321500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602321500
EAN/GTIN 4007430327376
Número do fabricante 602321500
Número L L01750 272

Descrição

Descripción:

  • Taladro atornillador compacto para ámbitos de aplicación universales
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, metaBOX 145

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.8 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 20 mm
  • Par de giro regulable: 1.5 - 6 Nm
  • Peso con batería: 1.6 kg
  • Peso sin batería: 1.3 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Par de giro máx. duro: 50 Nm
  • Par de giro máx. blando: 25 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta