SB 18 L Taladro atornillador de percusión de batería

N.º do artigo: 602317500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602317500
EAN/GTIN 4007430327437
Número do fabricante 602317500

Descrição

Descrição:

  • Taladro atornillador de percusión de batería compacto para ámbitos de aplicación universales
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, metaBOX 145

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.8 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 20 mm
  • Par de giro regulable: 1.5 - 6 Nm
  • Peso con batería: 1.7 kg
  • Peso sin batería: 1.2 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 450 / 1800 /min
  • Par de giro máx. duro: 50 Nm
  • Par de giro máx. blando: 25 Nm
  • Número máx. de golpes: 27000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 21.5 m/s²

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta