W 18 L 9-125 Quick Amoladora angular de batería

N.º do artigo: 602249650
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602249650
EAN/GTIN 4061792206977
Número do fabricante 602249650

Descrição

Descripción:

  • Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal
  • Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
  • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción rápida, Empuñadura adicional, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 5.2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 2.3 kg
  • Peso sin batería: 1.6 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 191 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 8500 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta