SB 18 Set Taladro atornillador de percusión de batería

N.º do artigo: 602245710
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602245710
EAN/GTIN 4061792249509
Número do fabricante 602245710
Número L L01750 1748

Descrição

Ejecución:

Martillo perforador con acumulador SB 18 Juego con 78 piezas para taller móvil; maletín de plástico; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descripción:

  • Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Taller portátil (78 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 5 brocas para piedra (5/6/7/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera(12,7mm), espiga de centrar (5x100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10″), lápiz (HB)
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, Maletines profesionales, Juego de accesorios

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Perforación en metal: 2,5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Perforación de hormigón por impacto: 23 m/s²
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Par máximo, suave: 24 Nm
  • Par máximo, duro: 48 Nm
  • Par ajustable: 0,5 - 4,5 Nm
  • Drill-Ø albañilería: 10 mm
  • Drill-Ø acero: 10 mm
  • Drill-Ø madera blanda: 20 mm
  • Velocidad en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 rpm
  • Ritmo de impacto máximo: 24000 bpm
  • Capacidad de taladro: 1 - 10 mm
  • Peso sin paquete de baterías: 0,92 kg
  • Peso con batería: 1,3 kg
  • Peso total: 5,579 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta