BS 18 Set Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 602207930
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602207930
EAN/GTIN 4061792227576
Número do fabricante 602207930
Número L L01750 33

Descrição

Descripción:

  • Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, Bolsa para herramientas, Caja de puntas SP (32 piezas)

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
  • Ø de perforación en acero: 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 20 mm
  • Par de giro regulable: 0.5 - 4.5 Nm
  • Peso con batería: 1.3 kg
  • Peso sin batería: 0.92 kg
  • Velocidades de ralentí: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Par de giro máx. duro: 48 Nm
  • Par de giro máx. blando: 24 Nm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 81 dB(A)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta