BS 18 LTX Impuls Taladro atornillador de batería

N.º do artigo: 602191500
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602191500
EAN/GTIN 4007430238818
Número do fabricante 602191500
Número L L01750 375

Descrição

Descripción:

  • Taladro atornillador robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
  • Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabr. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 65 mm
  • Par de giro regulable: 1.5 - 24 Nm
  • Peso con batería: 2.3 kg
  • Peso sin batería: 1.7 kg
  • Par de impulso: 60 Nm
  • Velocidades de ralentí: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Par de giro máx. duro: 110 Nm
  • Par de giro máx. blando: 55 Nm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
  • Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta