RBE 9-60 Set Lijadora de cinta para tubos

N.º do artigo: 602183510
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora de banda para tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602183510
EAN/GTIN 4007430298898
Número do fabricante 602183510
Número L L01750 34

Descrição

Descrição:

  • Lijadora de cinta para tubos compacta con altas velocidades de la cinta para el tratamiento productivo de tubos de acero Inox
  • Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
  • Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
  • Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
  • Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • 10 cintas abrasivas circonio (30x533mm; P80), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P280/A65), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P400/A45), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P600/A30), 2 cintas abrasivas Pyramid (30x533mm; P1200/A16), 3 cintas de vellón (30x533mm; medias), Caja de transporte de chapa de acero

Característica:

  • Potencia suministrada: 470 W
  • Velocidad de cinta marcha en vacío: 8 - 14 m/s
  • Peso sin cable: 3.1 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Diámetro máx. del tubo: 60 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 900 W
  • Rectificado de superficie: 1.8 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Dimensiones de la cinta de lijar: 30 x 533 mm
  • Arco abrazado: 190 °

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta