SM 18 LTX BL Lijadora multiusos de batería

N.º do artigo: 602089850
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora excéntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602089850
EAN/GTIN 4061792252516
Número do fabricante 602089850

Descrição

Ejecución:

Caja de cartón

Descripción:

  • Práctica lijadora multiusos con placa de lijar triangular y rectangular para rectificar de forma versátil esquinas, bordes y superficies pequeñas
  • Guiado cómodo y cerca de la superficie, incluso por encima de la cabeza, gracias a la baja altura
  • Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
  • Radio oscilatorio de 2,0 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia abrasiva
  • Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
  • Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000
  • El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil de la placa abrasiva
  • Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
Suministro estándar:
Placa de lijar 100x150 mm con enganche con tejido autoadherente, Placa de lijar 80x133 mm con enganche con tejido autoadherente, Protector 100x150 mm, Protector 80x133 mm, 1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal ″professional″ (100x150 mm), 1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal ″professional″ (80x133 mm), Bolsa textil de polvo compacta, llave hexagonal, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 69 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 80 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 3,3 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Placa base: 100 x 150 mm
  • Velocidad en vacío: 4000 - 10000 rpm
  • Frecuencia orbital en vacío: 8000 - 20000 rpm
  • Diámetro de la órbita: 2 mm
  • Peso sin batería: 1,1 kg
  • Peso con batería: 1,5 kg
  • Peso total: 2,220 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta