AS 36-18 H 30 PC-CC Aspirador de batería

N.º do artigo: 602075850
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
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602075850
EAN/GTIN 4061792230644
Número do fabricante 602075850
Número L L01750 1684

Descrição

Ejecución:

Aspiradora sin cable AS 36-18 H 30 PC-CC con limpieza manual del filtro y CordlessControl

Descripción:

  • Aspirador de batería compacto y versátil de la clase de polvo H con limpieza de filtro integrada
  • CordlessControl: el aspirador arranca/se detiene automáticamente cuando se enciende/apaga la herramienta de batería de Metabo u otras marcas conectada a la manguera
  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • Máxima protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase H
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
  • Dispositivo automático de marcha en inercia para el vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Detención de la aspiración al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
  • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
  • Acoplamiento rápido de metaBOX con herramientas y accesorios en la aspiradora para un fácil cambio de lugar
  • Accesorios de aspirador suministrados con sistema Quick para una conversión rápida en uso
  • Transporte fácil gracias al portamangueras y al depósito para tubos y toberas
  • Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Manguera de aspiración antiestática (Ø 32 mm / 3,2 m), Transmisor CordlessControl con cinta de fijación Ø 35 mm, 3 tubos de aspiración (cromados), Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Tobera para suelo (360 mm de ancho), Tobera para juntas, Boquilla de cepillo, Manguito de conexión Quick Ø 28/35 mm, Manguito de conexión Quick Ø 40/45 mm, Pieza intermedia empuñadura Quick Premium, Bolsa de filtro especial para clase H, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Incertidumbre de medición K: 2 dB(A)
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Salida de aire máx.: 3300 l/min
  • Vacío: 140 hPa (mbar)
  • Superficie del filtro: 5000 / 542 cm²
  • Volumen del recipiente: 30 l
  • Manguera de aspiración Ø: 32 mm
  • Longitud de la manguera: 3,2 m
  • Peso sin batería: 10,3 kg
  • Peso bruto: 13,020 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta