HG 20-600 Pistola de aire caliente

N.º do artigo: 602066500
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Soplador aire caliente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602066500
EAN/GTIN 4061792186057
Número do fabricante 602066500
Número L L01750 117
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Pistola de aire caliente versátil con rueda de ajuste para un fácil ajuste de temperatura continuo
  • Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil
  • Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más
  • Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico y la empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Trabajo estacionario seguro gracias a la amplia superficie de colocación antideslizante

    Suministro estándar
  • Tobera del chorro ancha (50 mm), Tobera reflectante, Tobera reductora (9 mm), metaBOX 145

Característica:

  • Número de niveles de caudal de aire: 3
  • Número de niveles de temperatura del aire: infinitamente
  • Potencia absorbida máx.: 2000 W
  • Peso sin cable: 0.62 kg
  • Longitud del cable: 2.2 m
  • Volumen de aire: 150 / 300 / 500 l/min
  • Temperatura del aire: 80 - 600 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta