AS 18 HEPA PC Compact Aspirador de batería

N.º do artigo: 602029850
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
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602029850
EAN/GTIN 4061792197558
Número do fabricante 602029850
Número L L01750 224

Descrição

Descripción:

  • Aspirador de batería portátil y práctico con filtro HEPA para aspirar en seco y en húmedo (IPX4), ideal para trabajos de limpieza y aspiración pequeños
  • Equipado con filtro HEPA: retiene el 99,95% de los polvos finos
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
  • Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
  • Con manguera elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar
  • Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre
  • La manguera, los tubos y las toberas guardados directamente en el aspirador
  • Transporte fácil con asas de transporte ergonómicas y correa de transporte
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración elástica (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 tubos de aspiración de plástico, Manguito intermedio, Bolsa de filtro de vellón, Filtro plegable plano HEPA, Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Tobera para juntas, Correa de transporte, Manguito de conexión Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Volumen del depósito: 6 l
  • Superficie de filtración: 3000 cm²
  • Peso con batería: 4.8 kg
  • Peso sin batería: 3.8 kg
  • Máx. caudal de aire: 2100 l/min
  • Inseguridad de medición K: 2 dB(A)
  • Ø de la manguera de aspiración: 32 mm
  • Longitud de la manguera: 2.5 m
  • Depresión: 120 hPa (mbar)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta