AS 18 L PC Compact Aspirador de batería

N.º do artigo: 602028850
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
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 602028850
EAN/GTIN 4061792197534
Número do fabricante 602028850
Número L L01750 36

Descrição

Descripción:

  • Aspirador de batería portátil y práctico para aspirar en seco y en húmedo (IPX4), ideal para trabajos de limpieza y aspiración pequeños
  • Aspirador de batería con autorización industrial, certificado para polvos de la clase de polvo L
  • PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
  • Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
  • Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
  • Con manguera elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar
  • Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre
  • La manguera, los tubos y las toberas guardados directamente en el aspirador
  • Transporte fácil con asas de transporte ergonómicas y correa de transporte
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración elástica (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 tubos de aspiración de plástico, Manguito intermedio, Bolsa de filtro de vellón, Boquilla de aspiración (ancho 120 mm), Tobera para juntas, Correa de transporte, Manguito de conexión Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Volumen del depósito: 6 l
  • Superficie de filtración: 3000 cm²
  • Peso con batería: 4.8 kg
  • Peso sin batería: 3.8 kg
  • Máx. caudal de aire: 2100 l/min
  • Inseguridad de medición K: 2 dB(A)
  • Ø de la manguera de aspiración: 32 mm
  • Longitud de la manguera: 2.5 m
  • Depresión: 120 hPa (mbar)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta